BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドライバー/ビット
BIGMAN(ビッグマン)の ビット
BIGMAN(ビッグマン)の プラスビット
Gビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
45536696
品番
BIT-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
特殊刃先が+溝にガッチリ食いつきナメにくい
トーション効果でネジにやさしい
刃先がスリムで頭の小さいスリムビスにも最適
カムアウトしにくくハイパワーインパクトドライバーに最適
全長(mm)
85
先端サイズ
No.2
用途
一般ビス・コーススレッド・スリムビス等の締め付け・緩めに
仕様
18V対応・先端特殊刃先・スリムトーション
材質
鋼材(工具用特殊合金)
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
85×6.35×6.35、【溝位置】13
質量(g)
18
表面処理
ブラックパーカー・ニッケルメッキ
先端形状
プラス(+)
入数
5本入