用途室内床下点検口色ブロンズ寸法W1(mm)255寸法W2(mm)312寸法W3(mm)291寸法W4(mm)300蓋材切断寸法(mm)(仕上)281寸法(mm)255×255開口寸法(mm)(外枠)312×312外寸法(mm)(蓋)291×291、(床面切抜)301×301付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン