ホーム床点検口桟レスタイプ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45536976 品番 YST450B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。

ブロンズ 寸法W1(mm)405 寸法W2(mm)462 寸法W3(mm)441 寸法W4(mm)450 蓋材切断寸法(mm)(仕上)431 寸法(mm)405×405 開口寸法(mm)(外枠)462×462 外寸法(mm)(蓋)441×441、(床面切抜)450×450 用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
注意
※使用できる蓋材の厚さは13.8〜15mmです。
フロア材や合板の種類により、強度が不足することがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45536967
2016-03-05
用途:
マンションのキッチンの床下点検口に使用
瀬戸設計監理株式会社 様

取付が簡単で大変良かった

対象商品:
45537003
2014-06-10
用途:
床収納

枠の固定方法は、枠内側ビス固定の方が簡単だと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする