YST600B ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケン 45536985

YST600B ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケン 45536985
YST600B ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケン 45536985
YST600B ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケン 45536985
YST600B ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケン 45536985

ホーム床点検口桟レスタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブロンズ
開口寸法(mm)(外枠)612×612
内容量1台注文コード45536985品番YST600B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。

用途
室内床下点検口
ブロンズ寸法W1(mm)555寸法W2(mm)612寸法W3(mm)591寸法W4(mm)600蓋材切断寸法(mm)(仕上)581寸法(mm)555×555開口寸法(mm)(外枠)612×612外寸法(mm)(蓋)591×591、(床面切抜)600×600付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
注意
※使用できる蓋材の厚さは13.8~15mmです。
フロア材や合板の種類により、強度が不足することがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45536967
2016-03-05
用途: マンションのキッチンの床下点検口に使用
瀬戸設計監理株式会社

取付が簡単で大変良かった

対象商品 : 45537003
2014-06-10
用途: 床収納

枠の固定方法は、枠内側ビス固定の方が簡単だと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする