ゴールデンベアー(スリップオン)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45537371 品番 006
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゆったりワイド設計。
幅広・カップインソールで履き心地抜群。
ストレッチ素材で履き口が広く脱ぎ履き楽々。

サイズ(cm)25 チャコール 足幅4E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ナイロン、合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)300(25.5cm) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※サイズ大きめなので、ワンサイズ小さめをお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45537475
2023-07-17
用途:
事務所で本品に履き替えて、事務や軽作業時に使用しています。
サービス業

自分の足にピッタリで、履き心地と通気性があるのが気に入っています。

対象商品:
45537466
2020-11-28
用途:
清掃作業
サービス業

毎日使用して4か月経ちました。一日に何度も脱ぎ履きしますが、かかと部分を潰さずとも、手を使わずにスッと足が入ります。かかと部分もそんなにヘタっていません。靴底は少しすり減ってきていますが、とても快適に使っています。

対象商品:
45537423
2017-01-05
用途:
普段履き
製造業

非常に軽くて、動きやすく、何度もリピートで履いてます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする