グラスファイバー柄 両口ハンマー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45538227 品番 300164(#6)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。

種類両口ハンマー 全長(mm)843 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)FG/ゴム 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業 タイプ6ポンド 寸法(mm)(ハンマー部)56D×150W×53H

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45538245
2025-12-15
用途:
薪割りの際に楔を打ち込む作業に使用する

グラスファイバーの柄に十分な弾力があり、作業の安全性と快適性が向上した

対象商品:
45538245
2024-04-30
用途:
コンクリートの破砕
サービス業

4.5sは頭部分がかなり重いが、扱いに慣れれば破壊力は大きい。

対象商品:
45538236
2023-10-03
用途:
杭打ち作業
サービス業

木の柄と違って折れないし、しなりが有って使い勝手は良いと思う。

対象商品:
45538227
2022-05-08
用途:
杭打ち活用
笠巻電気工事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

丈夫で使いやすいく、滑り止めがナイスだと思います。

2020-12-10
用途:
杭打ちやブロックの破壊
株式会社TSR 様

購入後1年ちょっとの使用で柄が壊れました。それも毎日使うわけではなく、10回ぐらいの使用です。柄を改善した方が良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45538227
2019-06-16
用途:
単管パイプの打ち込みに
Musashi AC Factory 様

庭仕事の単管パイプの打ち込みに購入、ハンマーの柄がファイバー製なので木製より耐久性が良いので選びました。 思ったより重いです。

対象商品:
45538245
2019-02-20
用途:
ブロック塀を壊す

ホームセンターに無いサイズで価格も安く、楽に作業出来ました。

対象商品:
45538227
2018-01-19
用途:
墓改修時
野辺の郷 様

振り上げるのに重くもなく軽くもなく丁度いい重さで使い易い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする