GKC1820L2 チェーンソー BLACK&DECKER 45538272

チェーンソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45538272 品番GKC1820L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

音の静かなバッテリー式!コードレスでパワフル
薪作りにも大活躍
キックバック防止機能付きの安全モデル
バッテリー式なので、音も静か
バッテリー2個付きで長時間作業も安心

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2 最大切断能力(mm)木材Φ160 チェーンスピード(m/s)3.1 チェーン長(mm)200 使用チェーン(タイプ)A6158、90SG-34コマ、(スピード)3.1m/秒、(バー長さ)200mm 充電時間(分)40 バッテリーリチウム充電池 質量(kg)2.3(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×175×260 付属品リチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安)木材Φ35mm×150本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45538272 GKC1820L2 20068588 GKC1820L2N-JP チェーンソー(20cm) BLACK&DECKER チェーンソー(20cm) BLACK&DECKER 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45538272
2015-02-10
用途:
倒木切断

使用時期最初の11か月位は 良かったのですが 途中動かなくなりました バッテリーがダメになったのかと再々度充電(2個)動かない モーター外したらブラシがすり減って無い 銅板まですり減って無し アーマチュアコイルも削れて変形 早いすり減りにびっくり まだ1年もたたないうちにモーターがいかれたって感じです 消耗品が早い 使用頻度は それでも無いですが、何かその前に 止まる処置が有れば良かったのですが 価格相応で購入したので文句は言えません。 有難う御座います。また 良いのを買います。

対象商品:
45538272
2013-12-25
用途:
倒木処理
坂之上商会 様

値段の分だけあっての商品ですね この価格での使用状況は良いと思います 充電池が2個付 交互に使用するから休息とってといった感じで使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする