※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45538335 品番22350.0623
参考基準価格(税別)¥18,682 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。

質量(g)238 最高温度(℃)250 材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理 取付穴(mm)10 寸法d2(mm)11.7 寸法d3(mm)21.5 寸法d4(mm)12.2 寸法l2(mm)10.2 寸法l3(mm)25.7 寸法l4(mm)36 寸法l5(mm)27 寸法l6(mm)30 寸法l7(mm)49 寸法l8(mm)87.5 寸法l9(mm)21.5 寸法x(mm)1.5〜10
注意
ご使用の際には、ピンとワークの遊び(x)、ワークの重量、穴の寸法が適切であることを確認してください。ご使用方法が不適切な場合には、ワークが落下し重大な事故が発生する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする