ポキステーション

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45538403 品番214B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。

適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃 トラスコ品番430-8654 質量(g)120 本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品にカッターナイフや替刃は付属していません。
※オルファカッター以外のカッターナイフの使用については保証していません。
※廃番の商品には対応しておりません。

商品説明動画

OLFA ポキステーションの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45538403
2022-04-19
用途:
折った刃が確実に容器内に収納され、安全。
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

同社の他「ポキ」シリーズと比較して、「折った刃が確実に容器内に収納され、飛び出さい」「刃を折る動作が最小限ですむ(銀色のレバーを倒す)」点で、優れています。
利用方法は、上部の蓋をスライドさせ、刃を折る分だけ出し、カッター本体をポキステーション上部に差し込み、銀色のレバー(三角形の部分)を押し込むのみです。
他社製のカッターボディなどを利用していると利用しづらいのかもしれないですが、当社ではボディもOLFAさんなので問題なく活躍しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45538403
2021-10-07
用途:
梱包作業

本体のサイズが少し大きすぎたかな,中が見えて良いのですが、

対象商品:
45538403
2019-09-24
用途:
カッターの刃を折る時

カッターの刃を中に入れてから折る為、飛ぶ心配がなく安心して折ることができます。ただ、コツがいるようでうまく折れない時もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
45538403
2019-04-07
用途:
カッターの刃を折る

L型のサイズの刃はまったく上手く折る事が出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする