コテのこ 135

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45538412 品番100-135
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。
背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます!
サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ

刃長(mm)135 全長(mm)150 ピッチ(mm)(刃)1.2 用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に 板厚(mm)0.4 刃厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

コテのこ 135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-21
用途:
家具の製作

使い易く、作業効率に仕上がり共に良く
オススメ。リピーターです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする