※炭酸ガスボンベはオプションです

AGE415-09 気圧リフター あげ太郎 三陽機器 45538446 AGE415-09 気圧リフター あげ太郎 三陽機器 45538446 AGE415-09 気圧リフター あげ太郎 三陽機器 45538446 AGE415-09 気圧リフター あげ太郎 三陽機器 45538446 AGE415-09 気圧リフター あげ太郎 三陽機器 45538446

気圧リフター あげ太郎

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45538446 品番AGE415-09
参考基準価格(税別)¥383,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。
ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。
狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。
ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。
持上力は自重の5倍・150kgf!

積載荷重(kg)150 最低位(mm)930 最高位(mm)4150 質量(kg)30.5 用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9) 最大荷重(N)(持上げ)1471 構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。
※気圧リフターに人を乗せてはいけません。
※地球環境保護のため、炭酸ガスボンベの使用はできるだけご遠慮ください。
※機械は十分に点検整備をするよう心がけてください。
※気圧リフターには生産物賠償責任保険が付いております。
※組付け及び作業時はヘルメット・安全靴を必ず着用してください。
※故障・事故を未然に防止するため必ず始業点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする