ワイヤーリフター あげ太郎Jr

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45538455 品番SWL27-09
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です)
マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。
脚はワンタッチで折りたたみ可能。
軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。
エアコン等据付け作業に威力を発揮します。
リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。
外部動力が要らず経済的です。
しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。
操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。
キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。

積載荷重(kg)70 テーブル寸法幅(mm)400 テーブル寸法奥行(mm)600 最低位(mm)910 最高位(mm)2700 質量(kg)23 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600 最大荷重(N)(持上げ)686 回転数(ハンドル)約28回転(最縮長〜最伸長まで) 操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。
※気圧リフターに人を乗せてはいけません。
※地球環境保護のため、炭酸ガスボンベの使用はできるだけご遠慮ください。
※機械は十分に点検整備をするよう心がけてください。
※気圧リフターには生産物賠償責任保険が付いております。
※組付け及び作業時はヘルメット・安全靴を必ず着用してください。
※故障・事故を未然に防止するため必ず始業点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45538455
2017-07-18
用途:
エアコン室外機、公団吊り(天吊金具)からの撤去と設置に使用してます。
AC-TEC合同会社 様

コンパクトで運びやすいのですが、重さがもう少し気持ち軽いと楽になって良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45538455
2017-03-28
用途:
エアコン室外機を吊るとき
建設業・工事業

エレベーターのないマンションでは持ち運びが若干つらいですが、機能的にはとても満足しています。購入して良かったです。

対象商品:
45538455
2014-07-24
用途:
天井埋込みエアコン取付

室内機を天井に取付る時に、吊りボルトがらくに付きます、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
1人が参考にしています
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする