GKD-20 激吸着ドアストッパー シナジー 45538507 GKD-20 激吸着ドアストッパー シナジー 45538507 GKD-20 激吸着ドアストッパー シナジー 45538507 GKD-20 激吸着ドアストッパー シナジー 45538507 GKD-20 激吸着ドアストッパー シナジー 45538507

激吸着ドアストッパー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45538507 品番 GKD-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

激着ジェルでしっかり吸い付く!
ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい
スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します!
多少の凸凹面にもOK。
固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)83×440×60 段差対応高さ(cm)約28まで タイプロング
注意
※床とドアのすき間が12cm以上離れている場合は取付け出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45538491
2024-07-27
用途:
賃貸のドアストッパ
建設業・工事業

吸盤式なので傷をつけたりドアに両面テープをはることがないので取り外す時にきれいに外れ大家に文句を言われずに済みます。

2人が参考にしています
対象商品:
45538491
2024-02-22
用途:
ドアストッパーの交換
建設業・工事業

もともとは磁石のを使っていましたが、強い衝撃で動いてしまいキズがドアにつきましたが、これに替えてからゲル吸盤がしっかり付いてずれもなくキズが付かなくなった。

2人が参考にしています
対象商品:
45538491
2023-07-03
用途:
換気のために使用
サービス業

吸盤の強さには驚きました。取付、操作も簡単でおすすめの商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
45538491
2022-08-09
用途:
キッチンのドアのストッパ−として
医療・福祉・介護関連業

造りがしっかりしていて、吸着力も強力で使い勝手がよい。

2人が参考にしています
対象商品:
45538491
2022-03-24
用途:
事務所の扉ストッパー用に

思ったよりの大きいというのが印象ですが、
しっかりした作りで吸着もしっかりしています。
頻繁にストッパーを使用するわけではないですが、
しっかりと止まっている感じはします。

1人が参考にしています
対象商品:
45538491
2021-11-15
用途:
鉄製のドア
全国グラビア協同組合連合会 様

キャップ部分が減って、だんだんとすべりやすくなってくる。
替えが有りますか?

1人が参考にしています
対象商品:
45538507
2021-10-20
用途:
玄関ドア用
株式会社J・クロート 様

購入して3か月で稼働部破損しました。耐久性に問題有。

1人が参考にしています
対象商品:
45538507
2020-09-29
用途:
ワンルームマンションの室内で使用
教育・研究機関

ワンルームマンションの廊下と室内の間のドアを開けたままにするために購入。
段差もあり、若干設置場所に悪戦苦闘しましたが、最終的には落ち着きました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする