※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
クランピング・ピン、セルフ・ロッキング、長さ補正型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45539263
品番
22360.0032
参考基準価格(税別)
¥9,191
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(g)
47
締付力(N)
23
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー
取付穴(mm)
10
寸法d2(mm)
12
寸法d3(mm)
47
寸法d4(mm)
23
寸法l1(mm)
5〜10
寸法l2(mm)
8.7
寸法l3(mm)
36
寸法l4(mm)
11
寸法l5(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応