曜日別特売
OLLIN WHITE <CBS>テクニカルコード方式 液晶モニターアーム 耐荷重0~9kg CBS(コルブルック・ボッソン・サンダース) 45541224

<CBS>テクニカルコード方式 液晶モニターアーム 耐荷重0~9kg

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード45541224品番OLLIN WHITE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Ollinのアームを制御する本製品のテクニカルコードは0kgから9kgまでの重量をサポート。市場に出回っているダイナミックアームでこの重量範囲においてタブレット、モニター、ノートパソコンに対応できる製品は他にはありません。Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによってユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。タッチスクリーンは私たちのコンピュータ利用方法に革新をもたらし、タッチスクリーンの機能性の最適化とユーザーのオプションを向上させるため現在ではモニターへのタッチがコンスタントかつ直観的である必要が生じています。Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。指先ひとつで縦向きから横向きへのスクリーン回転も思い通り。容易なケーブル管理システム 3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。

ホワイトタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)9液晶モニター1アームの可動方向垂直・水平
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする