曜日別特売
LAPTOP MOUNT BLACK <CBS>Ollin対応 ノートパソコン、タブレットマウントユニット CBS(コルブルック・ボッソン・サンダース) 45541240

<CBS>Ollin対応 ノートパソコン、タブレットマウントユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード45541240品番LAPTOP MOUNT BLACK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Ollin Laptop and Tablet MountはOllinとFloの両方のモニターアームにシームレスに統合します。革新的な固定機構でノートパソコンとタブレットを横にも縦にも配置できます。この便利なマウントは、ディスプレイを目の高さに持ち上げることで、ユーザーの姿勢を正しくし、デスク上のスペースを有効に使用できます。
Floで使用する際には「CBS Mount Weight」が必要になります。対応サイズ ノートパソコンの最大対応サイズ:16インチ。タブレットの対応サイズ:9.7インチ、13インチ。最大対応厚:約21.5mm
ベース部分がクリップ幅内に収まるノートパソコン・タブレットのみ対応。自宅でも、オフィスでも、Ollin Laptop and Tablet Mountは正しい姿勢と、ワークステーションの人口工学性を促進します。Ollin Laptop and Tablet Mountを外付けのマウスとキーボードと組み合わせて使用すると、目、首、腰の負担を低減させ、長時間快適に作業できるようになります。環境への負担を最小に 配送と保管時の環境への影響を低減させるため、Ollin Laptop and Tablet Mountには軽量で最小限の素材が使用されています。12年保証は長期間の使用を確実にし、その使用が終了すると、さまざまなリサイクル可能な部品に分解できます。

ブラックタイプデスク取付タイプ耐荷重(kg)2.8液晶モニター1対応インチサイズノートPC:~16インチ、タブレット:9.7~13インチ※ベース部分がクリップ幅内(3.9~21.5mm)に収まるノートパソコン・タブレットのみ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする