NEC
NECの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
NECの ディスプレイ/モニター本体
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45541389
品番
LCD-E244FL-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
色
黒
エコマーク認定
認定
表面処理
ノングレア
コントラスト比
3000:1/30000:1(DVMODO)
解像度
1920×1080
モニターサイズ
24型
パネル駆動方式
VA
エコマーク認定番号
19 119 011