画像準備中

カメラ付きスマートドアホンキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45541617 品番TAPO D230S1(JP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カメラ付きスマートドアホンキット。高画質ライブ映像:玄関先の様子をTapoアプリから手軽に確認でき、スターライトセンサーと2K 5MPの高解像度が、暗がりでもクリアな映像をお届け。カラーナイトビジョン:スポットライトとスターライトセンサーを搭載し夜間でも鮮明なカラー映像をお届け。頭から手元までチェック:来訪者の姿を把握しやすいように、160°の広い視野角と、4:3の画面比率を採用。アングル調整も:ドアホンの設置角度を調整するためのパーツも同梱されているので、お家の環境に合わせながらより柔軟に取り付け可能。長持ちバッテリー:低電力プロトコルを採用したバッテリーは長期間に渡って動作可能で、取り外して充電。スマートAI検知&通知:AIが人物や車両を認識し、必要に応じてユーザーへお知らせ。手軽に応対:アプリに録音した応答メッセージを使ったり、双方向通話機能を使ったりして、宅配便や来訪者に応答。柔軟なストレージ:ハブに取り付けたmicroSDカード(最大512GB)またはTapo Care のクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存。盗難防止アラーム:誰かがドアホンを取り外そうとしているのを検知すると警告。IP64準拠:ほこりや雨にも強いIP64の防水&防塵性能。

用途カメラツキスマートドアホンキット、ネットワーク接続必須です
注意
※高画質ライブ映像:玄関先の様子をTapoアプリから手軽に確認でき、スターライトセンサーと2K 5MPの高解像度が、暗がりでもクリアな映像をお届け。カラーナイトビジョン:スポットライトとスターライトセンサーを搭載し夜間でも鮮明なカラー映像をお届け。頭から手元までチェック:来訪者の姿を把握しやすいように、160°の広い視野角と、4:3の画面比率を採用。アングル調整も:ドアホンの設置角度を調整するためのパーツも同梱されているので、お家の環境に合わせながらより柔軟に取り付け可能。、ネットワーク接続必須

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする