画像準備中

AP2M122-R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45543286 品番AP2M122-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
形状丸平形 保護構造IP65(IEC 60529) 消費電流(mA)5 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて) LED色 はんだづけ端子はんだ耐熱350˚C MAX(3秒以内) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間1000 定格使用電圧(V)AC/DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする