アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45544128 品番 Mo-NDB03
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。
踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。
展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。

用途事務所や作業現場など多様な現場で 仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ 材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 質量(kg)3.6 段数3段 踏ざん踏面幅(mm)100 設置寸法・奥行(mm)828 設置寸法・幅(mm)511 天板高さH(mm)790 最大使用荷重(kg)80 収納寸法・幅(mm)511 収納寸法・奥行(mm)240 収納寸法・高さ(mm)894 天板寸法・幅(mm)290 天板寸法・奥行(mm)255
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45544119
2024-08-27
用途:
エアコンのフィルター交換
卸売・小売業

レバーが付いているので脚の開閉もしやすく、幅広の天板は安定感があり非常に使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする