画像準備中

BNJ26FW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード45544135 品番BNJ26FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様6極用●絶縁被覆:無 材質黄銅 種類渡り金具 端子形状フォーク形 表面処理ニッケルメッキ 端子間ピッチ(mm)8 適合端子台型式BN15MW形/BNH15MW形/BN15MWT形/BNH15MWT形/BND15W形/BNDH15W形/BND15WT形/BNDH15WT形 定格通電電流(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする