※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 受動部品
IDEC(和泉電気)の 受動部品その他関連用品
HE1B-M1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45545072
品番
HE1B-M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
6
保護構造
IP40、端子部は除く(IEC 60529)
接点構成
1接点(3ポジション)
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
250
適合電線(mm
2
)
0.5以下(1本)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
16.7Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
取付方向
側面取付タイプ
定格通電電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2500
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
150
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000