パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-S

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45545342 品番JM-S
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

書類を出すのに立ったり座ったり、引き出しを開けたり閉めたりと気づかないうちに多くの時間を費やしています。
マイ・ファイリングはムリせず早くをモットーにデスク上の利用を提案します。
今までは、デスク内から書類を出す場合、引き出す、取り出す、閉めるの3つの動作が必要でした。これからはマイ・ファイリングで取り出す。ワンアクション完了。効率3倍UP

ウォームホワイト 付属品自在式(プラスチック)仕切板2枚 質量(kg)3.4 サイズA4ファイル 高さ(mm)365 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×339 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×245×365 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ワゴンの耐荷重は全体の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
※商品の構造上一段当りの耐荷重の設定はしておりませんが、安全にお使い頂く為に各段均等か、又は重い物を下段に置いて使用して下さい。※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする