※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
(2件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546157
品番
23050.0316
参考基準価格(税別)
¥983
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
5.3
適合
M16
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状
C
質量(g)
13
適合サイズ(mm)
【ボルト】16
寸法h1(mm)
1.3
寸法h2(mm)
5.3
寸法d3(mm)
30
静耐荷重(kN)
45
寸法h4(mm)
約9.3・約10.1
寸法r1(mm)
22
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)135
RoHS指令(10物質対応)
対応