※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

(2件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546175 品番 23050.0324
参考基準価格(税別)¥2,141 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(Φmm)44 厚さ(mm)8.2 適合M24 材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 形状C 質量(g)46 適合サイズ(mm)【ボルト】24 寸法h1(mm)2.4 寸法h2(mm)8.2 寸法d3(mm)44 静耐荷重(kN)105 寸法h4(mm)約14.9・約15.4 寸法r1(mm)32 ねじ締付トルク(N・m)(最大)455 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546148
2025-10-25
用途:
釣りパラソルアダプターの隙間除去
製造業

釣りパラソルアダプターの隙間除去ができ大変良いと思います

対象商品:
45546114
2023-07-04
用途:
手摺固定用
その他業種

皿頭ビスからナベ頭ねじへ交換時にスペーサとして使用、問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする