※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546236 品番 23050.0408
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
外径(Φmm)17 厚さ(mm)3.5 適合M8 材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) 形状D 質量(g)3.8 適合サイズ(mm)【ボルト】8 寸法h3(mm)3.5 寸法d4(mm)17 寸法d5(mm)14.5 静耐荷重(kN)12 ねじ締付トルク(N・m)(最大)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546254
2025-10-25
用途:
釣りパラソルアダプターをセット時の隙間除去
製造業

隙間がなくなりしっかり固定でき,大変良いと思います。

2025-10-26
用途:
芯ずれしたパラソルホルダーに使用
製造業

12mmφの芯ずれしたパラソルホルダーに 球面ワッシャーDIN6319と共に使用。隙間がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする