ウールバフ イエロータイプ

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45546654 品番中目
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。
メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。

外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5 用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水にぬれた状態で放置しないでください。毛がはがれやすくなるおそれがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546654
2022-08-18
用途:
バフがけで、 仕上げ 研磨用8000番から20000番を使用するのに
その他業種

コストパフォーマンス的に便利。中目なので比較的初期磨きに使用。仕上げは細目に変更するので問題なし。

対象商品:
45546654
2020-11-21
用途:
塗装後の磨き

ウレタン塗装後のペーパー目消しに使っています。これを使い出してから仕上がり具合が安定しました。もう少し安いと購入頻度が上がりそうです。

対象商品:
45546654
2020-06-04
用途:
自動車のワックスがけに使用します
オートハウスゲット 様

自動車のワックスかけにちょうど良い商品です。きれいに作業ができます。

対象商品:
45546654
2020-01-02
用途:
コーティングの磨き
PSリペアサービス 様

コーティングの下磨きに使用してます。スポンジ部分の硬さがしっかりとコンパウンドの特性を反映してくれています。良い仕事をしてくれています。

対象商品:
45546654
2019-01-25
用途:
塗装の磨き
あづま鈑金塗装K 様

安いので何回か買わしてもらっています。
下ろし立ては毛が良く抜けます。もう少し肌の調整で切れて欲しいなと思う

対象商品:
45546654
2018-01-19
用途:
塗装後の磨きに
カスタムガレージ プレシャス 様

外径が180位あれば、尚良かった。使い始めのウールの飛散は、まぁ仕方ないかな。

対象商品:
45546654
2016-08-24
用途:
塗装後の肌調整
R's Factory 様

消耗品なので価格が安いのがいいですね。

対象商品:
45546654
2016-04-21
用途:
塗装肌調整

問題なく使用可能です
価格も安く、次回も購入予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
イエロータイプとはどういう意味ですか?
回答:
「イエロータイプ」とは業界用語で硬いタイプ(ハードタイプ)の製品を指します。同様に「グリーンタイプ」とは柔らかいタイプ(ソフトタイプ)の製品を指します。
3人が参考にしています
2021-04-07

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする