※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクト・クランプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546848 品番 23690.0016
参考基準価格(税別)¥113,225 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
質量(g)4274 締付力(kN)25 材質本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装 締付トルク(N・m)75 二面幅(mm)18 寸法b(mm)55 寸法d2M12 寸法h1(mm)47〜85 寸法h2(mm)70 寸法h3(mm)126 寸法l1(mm)213 寸法l3(mm)50 寸法l4(mm)17 寸法l5(mm)12.5 寸法s(mm)85 寸法d1M16 仕様【システム】L16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする