※ホイールは付属しておりません

215/35ZR18 84Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 45546936 215/35ZR18 84Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 45546936

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45546936 品番 215/35ZR18 84Y XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。
性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップタイヤです。
全サイズ日本国内工場で製造しています。

タイヤサイズ215/35ZR18 84Y XL 本数1本 タイヤ幅(mm)215 リム径(inch)18 偏平率(%)35 適合ボディタイプセダン、スポーツカー 標準リム幅(inch)7.5 ロードインデックス84 速度記号Y タイヤ外径(mm)607

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする