※ホイールは付属しておりません

LT225/75R16 115/112Q オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W FALKEN(住友ゴム) 45546954 LT225/75R16 115/112Q オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W FALKEN(住友ゴム) 45546954

オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズLT225/75R16 115/112Q 注文コード45546954 品番LT225/75R16 115/112Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。

タイヤ幅(mm)222 偏平率(%)75 リム径(inch)16 タイヤ外径(mm)743 本数1本 タイヤサイズLT225/75R16 115/112Q 標準リム幅(inch)6 ロードインデックス115/112 速度記号Q

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546979
2024-03-16
用途:
ランドクルーザープラド
医療・福祉・介護関連業

先に方のインプレの通り、タイヤも迫力があり、乗り心地、走行音もオープンカントリーUTからの交換で全然違和感ありません。なんといってもカッコイイの一言です。
モノタロウ10%オフ時に購入しました。

対象商品:
45546979
2023-04-06
用途:
GUN125ハイラックスに履かせました。
サービス業

このタイヤは他メーカーの同サイズより幅も外径も大きめで迫力がありますね。
ATタイヤで1番見た目が良いと思います。
騒音に関しては静かだと感じました。
乗り心地はLTタイヤで空気圧を高くしなければならないのでそれなりです。
モノタロウの10%引きの日に購入すればおそらく国内最安値だと思います。
個人的には大満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする