レジャー&ビジネス用(単信)通話チャンネル20chとレピーター(中継器)チャンネル27ch 計47chを実装。
IP67相当の防塵防水仕様で小雨程度の水濡れや埃はカバー無しでOKのボディ、素材はポリカーボネートですから頑丈です。
幅54mm×高さ92mm×薄さ28.5mm(突起物除く)、電池まで含んで約128gの小型・軽量サイズ。手になじんで持ちやすいデザイン。
単3乾電池1本の他、オプションの専用充電池で長時間駆動。
好きなイヤホンマイクでハンズフリー運用ができる、内蔵VOX。
設置済みのDJ-P101R/111R中継器設定を無線リモートコントロールで変更できる中継器リモコンモード。
無通話時のかすかなノイズを除去するコンパンダー機能。
PTTの押し方で2つのチャンネルを切り替えて使えるデュアルオペレーション機能。
キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止など便利な機能を厳選搭載。