用途キャンプ場、クリニック、ショップ、レストラン、工場で
セット内容本体、Li-Ionバッテリーパック・専用充電器、乾電池ケース、ベルトクリップ、ハンドストラップ
色ブラック
質量(g)約110(バッテリー含む)
タイプロングアンテナ
使用温度範囲(℃)(本体)-10〜+50(チャージャー)0〜+40
定格電圧(V)DC3.7/4.5
チャンネル数(交互)9+11ch
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)
アンテナサイズ(mm)150
消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000
通信方式(送信部)交互(単信)
周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力10mW
通信距離河原やスキー場などの見通しの良い場所1〜2km、直線道路での車間通話、住宅地などの障害物が少ない場所500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地100〜200m程度
出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
中間周波数(1st)21.7MHz、(2nd)450kHz