※ホイールは付属しておりません

LT285/55R20 122/119Q オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W FALKEN(住友ゴム) 45547006 LT285/55R20 122/119Q オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W FALKEN(住友ゴム) 45547006

オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45547006 品番 LT285/55R20 122/119Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。

タイヤ幅(mm)292 偏平率(%)55 リム径(inch)20 タイヤ外径(mm)823 本数1本 タイヤサイズLT285/55R20 122/119Q 標準リム幅(inch)9 ロードインデックス122/119 速度記号Q

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546979
2024-03-16
用途:
ランドクルーザープラド
医療・福祉・介護関連業

先に方のインプレの通り、タイヤも迫力があり、乗り心地、走行音もオープンカントリーUTからの交換で全然違和感ありません。なんといってもカッコイイの一言です。
モノタロウ10%オフ時に購入しました。

対象商品:
45546979
2023-04-06
用途:
GUN125ハイラックスに履かせました。
サービス業

このタイヤは他メーカーの同サイズより幅も外径も大きめで迫力がありますね。
ATタイヤで1番見た目が良いと思います。
騒音に関しては静かだと感じました。
乗り心地はLTタイヤで空気圧を高くしなければならないのでそれなりです。
モノタロウの10%引きの日に購入すればおそらく国内最安値だと思います。
個人的には大満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする