バッテリー(付属)EBP-177 1000mA
付属品申請書類、ハンドストラップ、ロングアンテナ(EA-193 アンテナ長200mm)、ショートアンテナ(EA-194 アンテナ長45mm)、ベルトクリップ(EBC-27)、シングル充電スタンド(EDC-280)、充電用ACアダプター(EDC-239)、リチウムイオンバッテリー(EBP-177 1000mA)
長さ(mm)(アンテナ)ショートタイプ/45、ロングタイプ/200
質量(g)約175(バッテリー含む)
種類デジタル簡易無線登録局
使用温度範囲(℃)-10〜+60(充電時0〜40)
定格電圧(V)3.7
チャンネル数30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×97.5×30.5(※突起物除く)
周波数範囲(MHz)351.20000〜351.38125
通信方法単信方式
電波形式F1E
送信出力1W/0.5W/0.2W(偏差+20%、-50%)
出力(mW)(低周波)300以上
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
インピーダンス(Ω)(アンテナ)50
消費電流1A以下(送信時1W)/0.5A以下(送信時0.5W)、0.3A以下(送信時0.2W)/300mA以下(送信時)、100mA以下(待ち受け時)/30mA以下(バッテリーセーブ時)
受信感度-8dBu(BER 1×10-2
変調方式4値FSK