曜日別特売
LS-1 ライトスプレー ベネテック 45547056

ライトスプレー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード45547056品番LS-1
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要)
引き金で吐出量の調節が可能!
仕上がり良く小規模塗装に最適!
ノズル先端で噴射パターン変更

使用方法
1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。
2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。
3、一定の速度で平行に吹付けます。
4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップセット内容ライトスプレー本体、粘度計寸法(mm)290×120×280質量(kg)1.6タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100/300W定格電流(A)3.0最大吐出量(mL/min)塗/240カップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度最大30din/sec
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45547056
2018-12-13
用途: 塗装作業に
アートスマイル株式会社建設業・工事業

5分で壊れました。
同じ商品を2度目なのですが
前回は、20回ぐらいの使用で壊れましまた。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 45547056
2015-06-02
用途: 鉄骨タッチアップ
株式会社BUGSY

ムラなく塗れて、使いやすいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする