※ホイールは付属しておりません

155/65R13 73H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547076 155/65R13 73H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547076

ZIEX ZE912

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45547076 品番155/65R13 73H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。

タイヤ幅(mm)155 偏平率(%)65 リム径(inch)13 タイヤ外径(mm)531 本数1本 タイヤサイズ155/65R13 73H 標準リム幅(inch)4.5 ロードインデックス73 速度記号H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする