※ホイールは付属しておりません
FALKEN(住友ゴム)
FALKEN(住友ゴム)の タイヤ単品
FALKEN(住友ゴム)の サマータイヤ
ZIEX ZE912
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45547103
品番
175/65R14 82H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。
タイヤ幅(mm)
175
偏平率(%)
65
リム径(inch)
14
タイヤ外径(mm)
585
本数
1本
タイヤサイズ
175/65R14 82H
標準リム幅(inch)
5
ロードインデックス
82
速度記号
H