※ホイールは付属しておりません

195/60R14 86H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547146 195/60R14 86H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547146

ZIEX ZE912

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45547146 品番195/60R14 86H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。

タイヤ幅(mm)195 偏平率(%)60 リム径(inch)14 タイヤ外径(mm)591 本数1本 タイヤサイズ195/60R14 86H 標準リム幅(inch)6 ロードインデックス86 速度記号H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする