※ホイールは付属しておりません

225/35R19 88W XL ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547286 225/35R19 88W XL ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547286

ZIEX ZE912

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45547286 品番225/35R19 88W XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。

タイヤ幅(mm)225 偏平率(%)35 リム径(inch)19 タイヤ外径(mm)644 本数1本 タイヤサイズ225/35R19 88W XL 標準リム幅(inch)8 ロードインデックス88 速度記号W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする