※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ベルト研磨
HiKOKI(旧:日立工機)の ハンディ用
エンドレス研磨ベルト SB11用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
45548276
品番
0030-7667
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日立工機 ベルトサンダ SB11用
粒度目安
荒仕上 30〜40
中間仕上げ 40〜100
仕上げ 80〜240
上仕上げ 180〜400
用途
木材・竹材用
幅(mm)
100
粒度
80
品番
0030-7667
砥粒
WA
周長(mm)
620
適合材
木材・竹材