※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ベルト研磨
HiKOKI(旧:日立工機)の ハンディ用
エンドレス研磨ベルト SB11用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
45548285
品番
0030-7676
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
日立工機 ベルトサンダ SB11用
粒度目安
荒仕上 30〜40
中間仕上げ 40〜100
仕上げ 80〜240
上仕上げ 180〜400
用途
鋼材用
幅(mm)
100
粒度
80
品番
0030-7676
砥粒
AA
周長(mm)
620
適合材
鋼材