画像準備中

RU2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC24 注文コード45548737 品番RU2S-A24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコイル定格電圧・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
端子形状ソルダ端子 コイル定格電圧(V)AC24 仕様●指定記号:A24 - 保護構造ケース入り 接点構成2c 定格電流(mA)49.3(50Hz)、42.5(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A(電気的耐久性10万回以上)/AC250V 5A(電気的耐久性50万回以上)/DC30V 10A(電気的耐久性10万回以上)/DC30V 5A(電気的耐久性50万回以上)/DC110V 0.6A(電気的耐久性10万回以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする