5007X-0205 No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 45548844 5007X-0205 No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 45548844 5007X-0205 No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 45548844

No.5007X ステンレス用面取カッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45548844 品番 5007X-0205
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】
金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!
穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!
材質はHSS-COで高耐久!
加工穴径に合わせて選べる3サイズ。
刃先角度:90度

材質HSS-CO 刃先角度(°)90 全長(mm)51.5 用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 サイズ2mm-5mm 穴径(Φmm)加工:2〜5 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)10 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)2000以下
注意
※インパクトドライバ使用時にインパクトがかかると加工面の仕上がりが悪くなったり、ドリルが破損したりする恐れがありますので、ドリルドライバのご使用をおすすめします。
※ステンレス(SUS304)に加工を行う場合は、切削油を使用し電動工具の回転数を落とすなど注意して作業を行ってください。

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45548853
2024-03-13
用途:
金属のバリ取り

金属に穴を開けた時のバリ取りがきれいにできて重宝しています

対象商品:
45548844
2023-10-30
用途:
皿穴加工
有限会社川俣金網 様 (製造業)

現状では今までで一番安定して皿モミができています。
欲を言うと刃がかけやすいのが、、ステンレスが相手なのでしょうがないかもですが、

1人が参考にしています
対象商品:
45548844
2022-01-04
用途:
穴加工時の面取り
製造業

この形状の面取りが一番綺麗に取れるように思います。

対象商品:
45548844
2022-04-09
用途:
金属加工時
建設業・工事業

ドリルドライバー(マキタ18V)で使ったところ、はじめて使っているのに丸い穴の部分で真っ二つに折れました。鉄t=2.0のフラットバーへ3.2ミリの穴を空けた後に皿ビス加工をしようとしたところでした。

1人が参考にしています
対象商品:
45548853
2021-06-25
用途:
ステンレス鋼とスチールの皿切
山田興業 様

結構良い皿が取れます。
後は耐久性ですね。
ほかのに比べると割高ですから期待していますが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする