仕様感電防止用カバー付
材質銀に金・クロスバー接点
質量(g)72
保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)
端子形状M3ねじ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)250
照光種別非照光式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)0.75〜1.25(AWG18〜16)
耐振動(耐久)10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
外観大形(Φ40)ボタン
耐振動(誤動作)10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
定格通電電流(A)5
メイン接点1b
モニタ接点1a
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000