※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45550565 品番 8×100×600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

厚さ(mm)8 幅(mm)100 長さ(mm)600 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45550881
2021-02-10
用途:
隔壁
瀬川歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

板は湾曲、傷など認められず良好にカットされてました。使用後間もなく経日変化については不明です。

対象商品:
45550854
2019-02-15
用途:
船舶のハッチに使っている。
農・林・水産業

この製品でハッチを製作して、3年近く経過していますが、問題無く機能を果たして居ますので
良かったのではと思います。

対象商品:
45550653
2017-05-31
用途:
バイク用、、加工
保 内装店 様 (建設業・工事業)

品はそれなりですが、MonotaROの対応が
非常に不満、、、、2年以上前の事ですが、現在に至っても
理解が出来ていませんので

今後もMonotaROは出来るだけ利用しないように
しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする