8×200×200 ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm ノーブランド 45550617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)200
幅(mm)200
内容量1枚注文コード45550617品番8×200×200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

用途
産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8幅(mm)200長さ(mm)200材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45550881
2021-02-10
用途: 隔壁
瀬川歯科医院医療・福祉・介護関連業

板は湾曲、傷など認められず良好にカットされてました。使用後間もなく経日変化については不明です。

対象商品 : 45550854
2019-02-15
用途: 船舶のハッチに使っている。
農・林・水産業

この製品でハッチを製作して、3年近く経過していますが、問題無く機能を果たして居ますので
良かったのではと思います。

対象商品 : 45550653
2017-05-31
用途: バイク用、、加工
保 内装店建設業・工事業

品はそれなりですが、MonotaROの対応が
非常に不満、、、、2年以上前の事ですが、現在に至っても
理解が出来ていませんので
今後もMonotaROは出来るだけ利用しないように
しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする