※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの セレクタスイッチ
KCD1PZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45552693
品番
KCD1PZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.082
タイプ
Product or Component:Rotary handle
シリーズ
KCD1
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×60
範囲
TeSys
保護等級
IP65
ハンドル色
赤
互換性
V02〜V2、VN12、VN20
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(プレート)
黄