ミツマル
ミツマルの グレーチング・排水設備商品
ミツマルの グレーチング
特殊樹脂製 U字溝用グレーチング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45553787
品番
MEL-GC180BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。
重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。
ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。
水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。
用途
U字溝180mm用
材質
特殊樹脂
質量(kg)
2.7
種類
U字溝
耐荷重
T-6
本体高さ(mm)
40
本体長さ(mm)
597
本体幅(mm)
240