※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-50BGA4 アルミ ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45553796 AT-50BGA4 アルミ ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45553796

アルミ ベントキャップ 横ギャラリ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称50 注文コード45553796 品番AT-50BGA4
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合パイプ径・呼称など14種類から選べます 他の種類を見る

ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

材質アルミ 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ 呼称50
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする