8×100×500 ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm ノーブランド 45554196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)500
幅(mm)100
内容量1枚注文コード45554196品番8×100×500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

用途
産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8幅(mm)100長さ(mm)500材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45554162
2018-11-13
用途: アンテナ取付金具への加工
その他業種

挟み込み式のアンテナ取付金具の挟む力を分散させる為に
6mmと8mmを購入しました。
木の板で考えていたのですが木は腐るので
腐らないポリカーボネートにしました。
耐候性のある滑り止めにCNRゴムシート2t×200×200も同時に購入しました。
モノタロウさんは欲しい商品が揃ってるし発送が早いので
とても便利で助かります。

対象商品 : 45554257
2019-02-13
用途: バイクパーツ
建設業・工事業

なかなか厚みがあるポリカはなかったので、とても助かりました。

対象商品 : 45554171
2017-11-08
用途: ルーター用テンプレート
アスタリスク

アクリル板に比べ、ポリカは割れ難いので助かります。

対象商品 : 45554171
2017-03-02
用途: 釣り用ルアー作りに

釣りの弓角作りに購入、気に入ったものが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1539:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする